https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLT-SD-HD-FC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJneE5DOHhNREUwTVRrek16VTJPREF6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUZnek1EQXVhbkJufGRkMjRiZWE2MTg3NDNjOGUyYTJlZWFjZjEwZTgzNWZhYTYzMWU2MGM5ODE3NWU3MGRkZWQ4ZDkwM2I0Njk2N2E
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPC-200
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS HPC-200
Cam Follower Bearing; 200MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
HPC-200
BDI #
737076
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/HPC-200/p/737076
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
21,89
EAN
0622424950824
Priemer valčekov - palce
7.874
Priemer valčekov – milimetre
200
Šírka valčekov - palce
2.992
Šírka valčekov – milimetre
76
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
2.52
Priemer čapu – milimetre
64
Veľkosť závitu
M64 X 6
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Taper Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
HPC-200
Interné číslo výrobcu
95082
Váha / libry
48.215
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 200MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 64MM Stud Diameter; M64X6 Thread; Standard Stud; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov