OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPCE-62
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS HPCE-62
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X3 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
HPCE-62
BDI #
737098
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/HPCE-62/p/737098
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,1
EAN
0622424958394
Priemer valčekov - palce
2.441
Priemer valčekov – milimetre
62
Šírka valčekov - palce
1.732
Šírka valčekov – milimetre
44
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.945
Priemer čapu – milimetre
24
Veľkosť závitu
M24 X 3
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
HPCE-62
Interné číslo výrobcu
95839
Váha / libry
2.425
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 44MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X3 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov