https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMlpDOHhNREF5T0RVME5qSXlPREkxTkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlJreFVYMFZEWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4NjI3M2M0ODg1NDVlNzAwOWFiZDBmNjhkOGQ0M2ZlYjA0YThhMmY2NmU1YmI5NTc4ODI2MjQwZDZiYTAxZmI
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPCE-85
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS HPCE-85
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
HPCE-85
BDI #
737103
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/HPCE-85/p/737103
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
2,54
Priemer valčekov - palce
3.346
Priemer valčekov – milimetre
85
Šírka valčekov - palce
2.047
Šírka valčekov – milimetre
52
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.945
Priemer čapu – milimetre
24
Veľkosť závitu
M24 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Taper Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
HPCE-85
Interné číslo výrobcu
95844
Váha / libry
5.6
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 85MM Roller Diameter; 52MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov