https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-TR2-VG-EC-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJobE1TOHhNREF5T0RVMk9ESTRNVEV4T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlVVWpKZlZrZGZSVU5mU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzODA2MTBmYWMzYjBjMzI0MjQyYzFkMWVlYTM2YjAyY2NhY2I3OGRkMGNmMDNlMzRhNjFiZDEzMTUxOGQ1ZTRi
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
HPVE-125
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS HPVE-125
Cam Follower Bearing; 165MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
HPVE-125
BDI #
737180
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/HPVE-125/p/737180
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
4,72
EAN
0622424959575
Priemer valčekov - palce
6.496
Priemer valčekov – milimetre
165
Šírka valčekov - palce
2.992
Šírka valčekov – milimetre
76
Profil povrchu valčekov
V Groove
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.89
Priemer čapu – milimetre
48
Veľkosť závitu
M48 X 5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Taper Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
HPVE-125
Interné číslo výrobcu
95957
Váha / libry
10.406
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 165MM Roller Diameter; 76MM Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 48MM Stud Diameter; M48X5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov