![KR-19-2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhNRFV3TnpFek1ETXdOalU1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDI1YjlmNmRjNzMwMjMxOTkwMmI5NTA2YzNiZDQ4ZTlmNzI2YTRmYTc4YTdjOWYzYjg0N2E3NzYzYTY2Y2E)
![KR-19-2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kwTDJnNU5DOHhNRFV3TnpFek1ETXdOalU1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE2NDI1YjlmNmRjNzMwMjMxOTkwMmI5NTA2YzNiZDQ4ZTlmNzI2YTRmYTc4YTdjOWYzYjg0N2E3NzYzYTY2Y2E)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KR-19-2RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING KR-19-2RS
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
KR-19-2RS
BDI #
201226
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/KR-19-2RS/p/201226
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,03
EAN
0644075028875
Priemer valčekov - palce
0.748
Priemer valčekov – milimetre
19
Šírka valčekov - palce
0.433
Šírka valčekov – milimetre
11
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.315
Priemer čapu – milimetre
8
Veľkosť závitu
M8 X 1.25
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
KR-19-2RS
Váha / libry
0.07
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov