![KR72-PP-X](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE9DOHhNRFF4T0RZNE16RTRNekV6TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2ODMyNjFjZGRlZmEwYzM2NWQ1OTBjNjkyZWY2MWU3NTQ3Y2I0OGJjZTkxZWI4NmNmOTBkOWJlMjNhZTYzZWM)
![KR72-PP-X](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJoaE9DOHhNRFF4T0RZNE16RTRNekV6TkM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlJreFVYMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2ODMyNjFjZGRlZmEwYzM2NWQ1OTBjNjkyZWY2MWU3NTQ3Y2I0OGJjZTkxZWI4NmNmOTBkOWJlMjNhZTYzZWM)
INA
INA
KR72-PP-X
INA INA
Popis
INA KR72-PP-X
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
KR72-PP-X
BDI #
1181380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/KR72-PP-X/p/1181380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,013
Priemer valčekov - palce
2.835
Priemer valčekov – milimetre
72
Šírka valčekov - palce
1.142
Šírka valčekov – milimetre
29
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.945
Priemer čapu – milimetre
24
Veľkosť závitu
M24 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | 3 Stage Sealing
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
KR72PPX
Váha / libry
2.304
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov