CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KRE-30-2RSX
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING KRE-30-2RSX
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
KRE-30-2RSX
BDI #
201254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/KRE-30-2RSX/p/201254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0644075029308
Priemer valčekov - palce
1.181
Priemer valčekov – milimetre
30
Šírka valčekov - palce
0.551
Šírka valčekov – milimetre
14
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.472
Priemer čapu – milimetre
12
Veľkosť závitu
M12 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
KRE-30-2RSX
Váha / libry
0.21
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov