https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmhqTnk4eE1EYzNNREF6TWpnNE5UYzVNQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUTFKT1gxTkVYMGhFWDBaRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTNmMjMwMmY4NzgxZjBmZmM1NzExZTk0YmM1Y2Y1OTllODczMzg0ZmM3YjFlMTkwNjQ0MjQ3NjQxYTJlNmE0Ng
344753
Ložiskové kladky s oskou
MCGILL
MCGILL
MCF 30 B ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 07/24
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCF 30 B ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 07/24
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
MCF 30 B OBSOLETE DO NOT USE 07/24
BDI #
344753
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/MCF-30-B-ZASTARAN%C3%89-NEPOU%C5%BD%C3%8DVA%C5%A4-07-24/p/344753
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,091
Priemer valčekov - palce
1.181
Priemer valčekov – milimetre
30
Šírka valčekov - palce
0.551
Šírka valčekov – milimetre
14
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.472
Priemer čapu – milimetre
12
Veľkosť závitu
M12 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCF 30 B
Interné číslo výrobcu
1630013000
Váha / libry
0.2
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov