344841
Vezetőgörgők
MCGILL
MCGILL
MCF 90 SB
MCGILL MCGILL
Leírás
MCGILL MCF 90 SB
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Anyagszám
MCF 90 SB
BDI anyagszám
344841
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Csap%C3%A1gyak/G%C3%B6rg%C5%91s-csap%C3%A1gyak/Vezet%C5%91g%C3%B6rg%C5%91k/MCF-90-SB/p/344841
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171530
Súly / Kilogramm
2,002
EAN
0726166028893
Termékcsoport - BDI
B04120
Görgő felületi profil
Crowned
Profil
Stud Type
Menet mérete
M30 X 1.5
Csapszeg profil
Standard Stud
tömítettség
Sealed
Gördülő elem
Needle Bearing
Újrakenhető
Yes
Hatszögû imbuszfej
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategória - BDI
Cam Followers Stud Type
Vámtarifszám
8482.40.00.00
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cam Follower
A gyártó URL-je
https://www.regalbeloit.com
Gyártói cikkszám
MCF 90 SB
Gyári belső szám
1690015001
Súly / LBS
4.41
Hosszú leírás
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Csapszeg átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Görgő átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Görgő szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés