MCGILL
MCGILL
MCFDE 52
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCFDE 52
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
MCFDE 52
BDI #
345269
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/MCFDE-52/p/345269
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,449
EAN
0726166110802
Priemer valčekov - palce
2.047
Priemer valčekov – milimetre
52
Šírka valčekov - palce
0.945
Šírka valčekov – milimetre
24
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.787
Priemer čapu – milimetre
20
Veľkosť závitu
M20 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Heavy Duty | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCFDE 52
Interné číslo výrobcu
1652350000
Váha / libry
0.99
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov