![MCFE 32 SBX](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMVlpODVPRE0wTlRRMU5EUTJPVFF5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5R1RGUmZSVU5mU0VSZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDUzMGI0YmVmNTJmMjJjZjUwZjk1YTc2ZDc2ZDRjOWUxOGExODgzNzcwZDc5ZmQzZmQ3YjE1NjRjNWNmNmEwZQ)
![MCFE 32 SBX](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-EC-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhtTDJnMVlpODVPRE0wTlRRMU5EUTJPVFF5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMDVTTVY5R1RGUmZSVU5mU0VSZlJrTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDUzMGI0YmVmNTJmMjJjZjUwZjk1YTc2ZDc2ZDRjOWUxOGExODgzNzcwZDc5ZmQzZmQ3YjE1NjRjNWNmNmEwZQ)
MCGILL
MCGILL
MCFE 32 SBX
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCFE 32 SBX
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
MCFE 32 SBX
BDI #
344875
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/MCFE-32-SBX/p/344875
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,1
EAN
0726166094843
Priemer valčekov - palce
1.26
Priemer valčekov – milimetre
32
Šírka valčekov - palce
0.551
Šírka valčekov – milimetre
14
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.472
Priemer čapu – milimetre
12
Veľkosť závitu
M12 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCFE 32 SBX
Interné číslo výrobcu
1632035101
Váha / libry
0.22
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov