MCGILL
MCGILL
MCFR 19 SBX
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCFR 19 SBX
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
MCFR 19 SBX
BDI #
344931
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/MCFR-19-SBX/p/344931
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,027
EAN
0726166015770
Priemer valčekov - palce
0.748
Priemer valčekov – milimetre
19
Šírka valčekov - palce
0.433
Šírka valčekov – milimetre
11
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.315
Priemer čapu – milimetre
8
Veľkosť závitu
M8 X 1.25
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCFR 19 SBX
Interné číslo výrobcu
1619155101
Váha / libry
0.06
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov