MCGILL
MCGILL
MCFRE 52 SX
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCFRE 52 SX
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
MCFRE 52 SX
BDI #
345120
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/MCFRE-52-SX/p/345120
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,472
EAN
0726166087289
Priemer valčekov - palce
2.047
Priemer valčekov – milimetre
52
Šírka valčekov - palce
0.945
Šírka valčekov – milimetre
24
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.787
Priemer čapu – milimetre
20
Veľkosť závitu
M20 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCFRE 52 SX
Interné číslo výrobcu
1652161101
Váha / libry
1.04
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 20MM Stud Diameter; M20X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov