![MCFRE 62](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTURNNE1UWXhOakUxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MDAxODk5NjgyYmVkOWFkNGUyY2U5MDcwMWQ3ZjIyNjQ4MWJkYzQxZTY5Zjg0ZjJkNjdhMGNiNGM2Y2I1YjA)
![MCFRE 62](/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-EC-SW-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnNE5TOHhNREkwTURNNE1UWXhOakUxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMFZEWDFOWFgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU3MDAxODk5NjgyYmVkOWFkNGUyY2U5MDcwMWQ3ZjIyNjQ4MWJkYzQxZTY5Zjg0ZjJkNjdhMGNiNGM2Y2I1YjA)
MCGILL
MCGILL
MCFRE 62
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCFRE 62
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
MCFRE 62
BDI #
345121
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/MCFRE-62/p/345121
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,831
EAN
0726166115838
Priemer valčekov - palce
2.441
Priemer valčekov – milimetre
62
Šírka valčekov - palce
1.142
Šírka valčekov – milimetre
29
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.945
Priemer čapu – milimetre
24
Veľkosť závitu
M24 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCFRE 62
Interné číslo výrobcu
1662160000
Váha / libry
1.83
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov