https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaU5TOHhNREk1TXpRNU5EYzNOVGd6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTVhMWI5ZTU3OWQzODAxNWJhNWRkNDk2ZGU1NmRiODdjNGE1ZTc3YjBhZjU3MzVmODI0Nzg1NTRmNjlkYTc
SKF
SKF
NUKR 40 XA
SKF SKF
Popis
SKF NUKR 40 XA
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
NUKR 40 XA
BDI #
1415301
Detaily
69.65
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/NUKR-40-XA/p/1415301
Vaša cena
69,65 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,308
EAN
7316570119572
Priemer valčekov - palce
1.575
Priemer valčekov – milimetre
40
Šírka valčekov - palce
0.787
Šírka valčekov – milimetre
20
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.709
Priemer čapu – milimetre
18
Veľkosť závitu
M18 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NUKR 40 XA
Váha / libry
0.529
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov