https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaU5TOHhNREk1TXpRNU5EYzNOVGd6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDY3OTVhMWI5ZTU3OWQzODAxNWJhNWRkNDk2ZGU1NmRiODdjNGE1ZTc3YjBhZjU3MzVmODI0Nzg1NTRmNjlkYTc
SKF
SKF
NUKR 80 XA
SKF SKF
Popis
SKF NUKR 80 XA
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
NUKR 80 XA
BDI #
1260112
Detaily
172.58
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/NUKR-80-XA/p/1260112
Vaša cena
172,58 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,85
EAN
7316570936209
Priemer valčekov - palce
3.15
Priemer valčekov – milimetre
80
Šírka valčekov - palce
1.378
Šírka valčekov – milimetre
35
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.181
Priemer čapu – milimetre
30
Veľkosť závitu
M30 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NUKR 80 XA
Váha / libry
3.527
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 80MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov