https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnMllpOHhNRFF4T0RZM09UZzBNRGM1T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjMTJhNGVkY2M2MDA0Y2MwMWQ3NmNmZTg5YTg4NjM5NGQzYTk5YjhkOWJkMTBiNjRjMjFjNTIwNmMzY2JkMzM
SKF
SKF
NUKR 90 A
SKF SKF
Popis
SKF NUKR 90 A
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
NUKR 90 A
BDI #
1415784
Detaily
183.07
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/NUKR-90-A/p/1415784
Vaša cena
183,07 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
2,22
EAN
7316570474527
Priemer valčekov - palce
3.543
Priemer valčekov – milimetre
90
Šírka valčekov - palce
1.378
Šírka valčekov – milimetre
35
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.181
Priemer čapu – milimetre
30
Veľkosť závitu
M30 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Labyrinth Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.skf.com
Číslo položky výrobcu
NUKR 90 A
Váha / libry
4.321
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov