https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-FLT-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoaVppOHhNRFF3T1RVNU1qa3hNemsxTUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5R1RGUmZVMHhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNlZjc2MmRlOGVmMmMzMDRhMTA1Y2QyY2YwNjA5Y2FjODEzMjQwYzVmYWY2Y2Y2MDI5MWI4ZTRlZTJlYTVjYzI
NTN
NTN
NUKR40X
NTN NTN
Popis
NTN NUKR40X
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
NUKR40X
BDI #
1227377
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/NUKR40X/p/1227377
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,242
EAN
4547359133769
Priemer valčekov - palce
1.575
Priemer valčekov – milimetre
40
Šírka valčekov - palce
0.787
Šírka valčekov – milimetre
20
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.709
Priemer čapu – milimetre
18
Veľkosť závitu
M18 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.534
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M18X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov