https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-KRE-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE1TOHhNREkwTURNNE1ETXdOVFF6T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlMxSkZYMFpEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNDY2MDBmNWE2M2ExYWM2Mjc0YmRiNTc1NzY5ODE0NTg0MzU4NzFmMGVhYzU2YTBkMTY2OTlhMzU0ZjJlM2Rm
SKF
SKF
NUKRE 62 A
SKF SKF
Popis
SKF NUKRE 62 A
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
NUKRE 62 A
BDI #
1423231
Detaily
132.74
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/NUKRE-62-A/p/1423231
Vaša cena
132,74 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,909
EAN
7316570730258
Priemer valčekov - palce
2.441
Priemer valčekov – milimetre
62
Šírka valčekov - palce
1.102
Šírka valčekov – milimetre
28
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.102
Priemer čapu – milimetre
28
Veľkosť závitu
M24 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | With Eccentric Collar Pressed Onto The Stud
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
1.80779
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 28MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov