https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-FLT-SD-HD-CG-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnME1TOHhNREUwTVRjMU5ERTJNekl6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUZnek1EQXVhbkJufDIzOGJkMzAyOWE1YzQ1YTAwZGUzNmNmYTI1NTY2NTQyMTkzOWJiOTAyZDc2NTI4M2ZkMGY3NjIyYzQxMjg1NDU
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
PLR-1-3/4
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS PLR-1-3/4
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
PLR-1-3/4
BDI #
737244
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/PLR-1-3-4/p/737244
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,363
EAN
0622424951128
Priemer valčekov - palce
1.75
Priemer valčekov – milimetre
44.45
Šírka valčekov - palce
1.188
Šírka valčekov – milimetre
30.175
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.75
Priemer čapu – milimetre
19.05
Veľkosť závitu
3/4-16
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
PLR-1 3/4
Interné číslo výrobcu
95112
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Roller Diameter; 1-3/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov