https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-CRN-SD-HD-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnMllpOHhNRFF4T0RZM09UZzBNRGM1T0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlExSk9YMU5FWDBoRVgwWkRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjMTJhNGVkY2M2MDA0Y2MwMWQ3NmNmZTg5YTg4NjM5NGQzYTk5YjhkOWJkMTBiNjRjMjFjNTIwNmMzY2JkMzM
INA
INA
PWKR72-2RS-XL
INA INA
Popis
PWKR 72.2RS XL
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
0096569280000
BDI #
1176674
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/PWKR72-2RS-XL/p/1176674
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,97
EAN
4047643212076
Priemer valčekov - palce
2.835
Priemer valčekov – milimetre
72
Šírka valčekov - palce
1.142
Šírka valčekov – milimetre
29
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.945
Priemer čapu – milimetre
24
Veľkosť závitu
M24 X 1.5
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Contact Seals
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
PWKR722RS
Váha / libry
2.249
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov