https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-FLT-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTRMMmc1WkM4eE1EYzJPRFV4TWpBeU5EWXdOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZlUxOU9VakZmUmt4VVgxTkVYMGhFWDBOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDNkYTcxOGI5NGJhZGI3MzBlOTRiYjNiNDFkMjFiZjMwNDQ2MjUwMzFkYmU5NjJmMWUxYmZmODI3MTg4OTllZg
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
S 160 LW
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS S 160 LW
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
S 160 LW
BDI #
795073
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/S-160-LW/p/795073
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
8,49
EAN
0637400007478
Priemer valčekov - palce
5
Priemer valčekov – milimetre
127
Šírka valčekov - palce
2.75
Šírka valčekov – milimetre
69.85
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
2
Priemer čapu – milimetre
50.8
Veľkosť závitu
2-12
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Screwdriver Slot | Adjustable
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
S160LW
Váha / libry
18.7
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 2" Stud Diameter; 2-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov