RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
S 96 LWX
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS S 96 LWX
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
S 96 LWX
BDI #
795143
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/S-96-LWX/p/795143
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,971
EAN
0637400008345
Priemer valčekov - palce
3
Priemer valčekov – milimetre
76.2
Šírka valčekov - palce
1.75
Šírka valčekov – milimetre
44.45
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
1.25
Priemer čapu – milimetre
31.75
Veľkosť závitu
1-1/4-12
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Screwdriver Slot | Adjustable
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
S96LWX
Váha / libry
4.46
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov