OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRE-2-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS VLRE-2-1/2
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-5/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
VLRE-2-1/2
BDI #
737380
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/VLRE-2-1-2/p/737380
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,636
EAN
0622424959582
Priemer valčekov - palce
2.5
Priemer valčekov – milimetre
63.5
Šírka valčekov - palce
1.313
Šírka valčekov – milimetre
33.35
Profil povrchu valčekov
V Groove
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.75
Priemer čapu – milimetre
19.05
Veľkosť závitu
3/4-16
Profil čapu
Standard Stud With Eccentric Bushing
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
VLRE-2 1/2
Interné číslo výrobcu
95958
Váha / libry
1.4
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-5/16" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov