https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-VG-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJpTDJnMVpDOHhNREF5T0RVM016TXlOek01TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlFVWtKZlZrZGZVMFJmU0VSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjOWI0MDA3NmFjZTUxMzQzYjExMTlmOTRiNjFmNmJmODUyMTRhNzViNTRlMWY0YTkwYTlkZDk5N2U3MmFkMWYw
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
VLRS-2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS VLRS-2
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Katalógové číslo výrobcu
VLRS-2
BDI #
737391
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky-s-oskou/VLRS-2/p/737391
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,36
EAN
0622424979955
Priemer valčekov - palce
2
Priemer valčekov – milimetre
50.8
Šírka valčekov - palce
0.844
Šírka valčekov – milimetre
21.438
Profil povrchu valčekov
V Groove
Profil
Stud Type
Priemer čapu - palce
0.5
Priemer čapu – milimetre
12.7
Veľkosť závitu
1/2-20
Profil čapu
Standard Stud
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Šesť-hranná dutina
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Corrosion Resistant | Stainless Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Stud Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Číslo položky výrobcu
VLRS-2
Interné číslo výrobcu
97995
Váha / libry
0.8
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 2" Roller Diameter; 27/32" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1/2" Stud Diameter; 1/2-20 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov