![305701-2Z](/medias/INDNKECMFLRX-YK-FLT-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoak1DODVPRE0wTlRRM09UQTBOVFF5TDBsT1JFNUxSVU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlJGSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTRmYTAzNDZlOGFmODYxZWE1NWExYmZhZjhjNmRmNWFhNTUxOTU1MWRjYjkxNDgzNWY3ODk2ZTJhMzQ3ZDMx)
![305701-2Z](/medias/INDNKECMFLRX-YK-FLT-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoak1DODVPRE0wTlRRM09UQTBOVFF5TDBsT1JFNUxSVU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlJGSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTRmYTAzNDZlOGFmODYxZWE1NWExYmZhZjhjNmRmNWFhNTUxOTU1MWRjYjkxNDgzNWY3ODk2ZTJhMzQ3ZDMx)
NKE BEARING
NKE BEARING
305701-2Z
NKE BEARING NKE BEARING
Popis
NKE BEARING 305701-2Z
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
305701-2Z
BDI #
667165
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/305701-2Z/p/667165
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NKE BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,07
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Priemer valčekov - palce
1.378
Priemer valčekov – milimetre
35
Šírka valčekov - palce
0.626
Šírka valčekov – milimetre
15.9
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.nke.at
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 35MM Roller Diameter; 15.9MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov