https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFCMFLRX-YK-FLT-DRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJneE5pODVPRFUxTlRJek1ESTVNREl5TDBsT1JGTkxSa05OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlJGSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmOTA1ODA0NjRjZTRlYjVkMDNhMDkyODE2MmRlNWZlMDNlMDk4M2Q2ZTVmNDBlNDE0OWE4OTA4YmM2YTY2YmNl
SKF
SKF
305707 C-2Z
SKF SKF
Popis
SKF 305707 C-2Z
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
305707 C-2Z
BDI #
1422005
Detaily
65.92
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/305707-C-2Z/p/1422005
Vaša cena
65,92 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,67
EAN
7316577742674
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Priemer valčekov - palce
3.15
Priemer valčekov – milimetre
80
Šírka valčekov - palce
1.063
Šírka valčekov – milimetre
27
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.skf.com
Váha / libry
1.433
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 27MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov