![CCYR 1-3/8 S](/medias/INDOBNCMFLRX-YK-CRN-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJobVpTOHhNRFkwTWpNNE56RXdOemczTUM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjIwMjliNWUyN2ExODU5MzQ0YjA3NWVhODIxMWY2OGQ4NGUwYTQ2MGUxZDU4NzFiZjlhMjUxNTRmOTA2Nzc5NA)
![CCYR 1-3/8 S](/medias/INDOBNCMFLRX-YK-CRN-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJobVpTOHhNRFkwTWpNNE56RXdOemczTUM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZjIwMjliNWUyN2ExODU5MzQ0YjA3NWVhODIxMWY2OGQ4NGUwYTQ2MGUxZDU4NzFiZjlhMjUxNTRmOTA2Nzc5NA)
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CCYR 1-3/8 S
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CCYR 1-3/8 S
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
0009207500
BDI #
25968779
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/CCYR-1-3-8-S/p/25968779
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN LOAD RUNNERS
Minimálne nákupné množstvo
1
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
0.375
Vnútorný priemer – milimetre
9.525
Priemer valčekov - palce
1.375
Priemer valčekov – milimetre
34.925
Šírka valčekov - palce
0.75
Šírka valčekov – milimetre
19.05
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/8" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov