MCGILL
MCGILL
CYR 1 1/8 S
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL CYR 1 1/8 S
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
CYR 1 1/8 S
BDI #
344116
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/CYR-1-1-8-S/p/344116
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,075
EAN
0726166056643
Vnútorný priemer - palce
0.313
Vnútorný priemer – milimetre
7.95
Priemer valčekov - palce
1.125
Priemer valčekov – milimetre
28.575
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
CYR 1-1/8 S
Interné číslo výrobcu
4110110000
Váha / libry
0.15
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1-1/8" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov