https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-YK-FLT-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJobU5DOHhNRFkwTWpNNE56VXpNemcxTkM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjkyOThlNGVhMTAyYzYzY2QzYzhhNDA2MmM3YjE5Yjg0YzgzMDI2NjFlMTU0M2IxYzdmMjg2MDNkOTZjYmM5ZA
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CYR 2-1/2
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
Popis
OSBORN LOAD RUNNERS CYR 2-1/2
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
CYR 2-1/2
BDI #
25992049
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/CYR-2-1-2/p/25992049
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OSBORN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0
EAN
0622424922142
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Priemer valčekov - palce
2.5
Priemer valčekov – milimetre
63.5
Šírka valčekov - palce
1.5
Šírka valčekov – milimetre
38.1
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
High Alloy Steel Tread
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.osborn.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov