![FYCRS-40](/medias/INDXXXXXXXXX-24997450-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa01DOHhNREEzTmpNd01qQTBPVE14TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RjME5UQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzUwNTAwZjUzNDY3MWZlOGZmNDYwZTI0NWIxY2ZiZGZjNzNkYTkwMjUwMTQwOTg0ODc1MDQyZDEzOGI2ZGY5Zg)
![FYCRS-40](/medias/INDXXXXXXXXX-24997450-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoa01DOHhNREEzTmpNd01qQTBPVE14TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1RjME5UQmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzUwNTAwZjUzNDY3MWZlOGZmNDYwZTI0NWIxY2ZiZGZjNzNkYTkwMjUwMTQwOTg0ODc1MDQyZDEzOGI2ZGY5Zg)
NSK
NSK
FYCRS-40
NSK NSK
Popis
NSK FYCRS-40
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; Yoke Type; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Full Complement; 2 Seal; With Thrust Washer
Katalógové číslo výrobcu
FYCRS-40
BDI #
24997450
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/FYCRS-40/p/24997450
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NSK
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.nsk.com
Detail produktu
Cam Follower Bearing
Špecifikácia produktu
40MM Bore; Yoke Type; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Full Complement; 2 Seal; With Thrust Washer
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; Yoke Type; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Full Complement; 2 Seal; With Thrust Washer