INA
INA
LFR5301-10-2Z
INA INA
Popis
INA LFR5301-10-2Z
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 42MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LFR5301-10-2Z
BDI #
15056927
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/LFR5301-10-2Z/p/15056927
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,1
EAN
4012802794946
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Priemer valčekov - palce
1.654
Priemer valčekov – milimetre
42
Šírka valčekov - palce
0.748
Šírka valčekov – milimetre
19
Profil povrchu valčekov
Gothic Arch Groove
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Gap Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Číslo položky výrobcu
LFR5301-10-2Z
Váha / libry
0.22
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 42MM Roller Diameter; 19MM Roller Width; Gothic Arch Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov