https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-YK-FLT-SRB-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJoa1pTODVPRE0wTlRRM01EVXlOVGMwTDBsT1JFbE9RVU5OUmt4U1dGOVpTMTlHVEZSZlUxSkNYME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZWI4YzY0ZGVhYTI5NTU5MTVmN2UyYjMwODFlZmUzOWUxZTI5MGJhYjE5ZmJmYzI3YmYyZTRmMDgzZWYyMWU0
INA
INA
LR203-X-2RSR-B
INA INA
Popis
INA LR203-X-2RSR-B
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
LR203-X-2RSR-B
BDI #
15070741
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/LR203-X-2RSR-B/p/15070741
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SCHAEFFLER GROUP
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,11
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Priemer valčekov - palce
1.85
Priemer valčekov – milimetre
47
Šírka valčekov - palce
0.472
Šírka valčekov – milimetre
12
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Ball Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.schaeffler.com
Váha / libry
0.24251
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov