MCGILL
MCGILL
MCYR 12
MCGILL MCGILL
Popis
MCYR 12
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
MCYR12
BDI #
345139
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/MCYR-12/p/345139
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,073
EAN
0726166052461
Vnútorný priemer - palce
0.472
Vnútorný priemer – milimetre
12
Priemer valčekov - palce
1.26
Priemer valčekov – milimetre
32
Šírka valčekov - palce
0.551
Šírka valčekov – milimetre
14
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCYR 12
Interné číslo výrobcu
3612010000
Váha / libry
0.16
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov