https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJnME15OHhNREkwTURNM05qTXdOemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllODhiYzdlNmI3ODE0YTk5ZjNjMzQ4ZWI1NzJiZWNkOTI5ZGQ1M2U0ZTVhNmI3Y2RmOTE5MWY3NGU0YmVhNzA
MCGILL
MCGILL
MCYR 40
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCYR 40
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
MCYR 40
BDI #
345167
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/MCYR-40/p/345167
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,859
EAN
0726166054960
Vnútorný priemer - palce
1.575
Vnútorný priemer – milimetre
40
Priemer valčekov - palce
3.15
Priemer valčekov – milimetre
80
Šírka valčekov - palce
1.181
Šírka valčekov – milimetre
30
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Black Oxide Coating
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCYR 40
Interné číslo výrobcu
3640010000
Váha / libry
1.84
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 40MM Bore; 80MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov