https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg
MCGILL
MCGILL
MCYRD 35 80 X
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCYRD 35 80 X
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
MCYRD 35 80 X
BDI #
345298
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/MCYRD-35-80-X/p/345298
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,631
EAN
0726166128234
Vnútorný priemer - palce
1.378
Vnútorný priemer – milimetre
35
Priemer valčekov - palce
3.15
Priemer valčekov – milimetre
80
Šírka valčekov - palce
1.102
Šírka valčekov – milimetre
28
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Full Complement | Heavy Duty | Black Oxide Coating
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCYRD 35 80 X
Interné číslo výrobcu
3635070182
Váha / libry
1.39
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov