MCGILL
MCGILL
MCYRR 8 SX
MCGILL MCGILL
Popis
MCGILL MCYRR 8 SX
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
MCYRR 8 SX
BDI #
345241
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/MCYRR-8-SX/p/345241
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,043
EAN
0726166052072
Vnútorný priemer - palce
0.315
Vnútorný priemer – milimetre
8
Priemer valčekov - palce
0.945
Priemer valčekov – milimetre
24
Šírka valčekov - palce
0.551
Šírka valčekov – milimetre
14
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Black Oxide Coating | Lubri-Disc Seal
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.regalbeloit.com
Číslo položky výrobcu
MCYRR 8 SX
Interné číslo výrobcu
3608031101
Váha / libry
0.09
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 8MM Bore; 24MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov