https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmcwTnk4eE1EYzJPRGN3TkRBME5UQTROaTlKVGtSSlMwOURUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjIyNjMxYjhkOGE0MTQyYmQ4NGIyNjdhYzE3YjQzM2RiZGRlZGQzZTI2ZTk5ZmZiYzk0MjU2ZmRmYjc0MzllNQ
IKO
IKO
NAST 20 P-2Z
IKO IKO
Popis
NAST 20 P-2Z
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NAST 20 P-2Z
BDI #
15047724
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/NAST-20-P-2Z/p/15047724
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
IKO
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,1
Vnútorný priemer - palce
0.787
Vnútorný priemer – milimetre
20
Priemer valčekov - palce
1.85
Priemer valčekov – milimetre
47
Šírka valčekov - palce
0.78
Šírka valčekov – milimetre
19.8
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | Separable | With Inner Ring
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ikont.com
Váha / libry
0.43
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 47MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov