https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-LL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ4MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnNFl5OHhNRFF4TkRVNE1qRXpOamcyTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE5TVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5NWQyNjQwOTgxMDM0MGM5NDUzZmRkZjdhMWUxMjRkNGU1M2U0MDFhZDcyNmY1YjNiM2Q5NmE3N2Q4NzlhZjJh
NTN
NTN
NATR17XLL
NTN NTN
Popis
NTN NATR17XLL
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NATR17XLL
BDI #
1224679
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/NATR17XLL/p/1224679
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,14
EAN
4547359008654
Vnútorný priemer - palce
0.669
Vnútorný priemer – milimetre
17
Priemer valčekov - palce
1.575
Priemer valčekov – milimetre
40
Šírka valčekov - palce
0.787
Šírka valčekov – milimetre
20
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.309
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov