https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnd1pDOHhNRFF4TkRVNE16YzNOVEkyTWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZhMWRkNDJmOGI0NWE5ZDIwYmE2NGFiZjA5OGJjOWUxMzk5MDgwMDcwNTVlODZmMmNmNWMxZGVjOWU2YzhjZTM
NTN
NTN
NATR30X
NTN NTN
Popis
NTN NATR30X
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NATR30X
BDI #
1224690
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/NATR30X/p/1224690
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,469
EAN
4547359008760
Vnútorný priemer - palce
1.181
Vnútorný priemer – milimetre
30
Priemer valčekov - palce
2.441
Priemer valčekov – milimetre
62
Šírka valčekov - palce
1.102
Šírka valčekov – milimetre
28
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
1.036
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov