https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-SHLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaVlpOHhNRFF4TkRVNE5UUTNPVEU1T0M5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE5VFNFeEVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA1MWJjNDgxNTExM2Q2YzM4YzA0ZjdlMmQyNjc3MDAwYjM5ODU0ODM1N2U1NzM4Njg3MDBjZGQwYzgxNTkzZTI
NTN
NTN
NUTR310X
NTN NTN
Popis
NTN NUTR310X
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
NUTR310X
BDI #
1227923
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/NUTR310X/p/1227923
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,684
EAN
4547359009675
Vnútorný priemer - palce
1.969
Vnútorný priemer – milimetre
50
Priemer valčekov - palce
4.331
Priemer valčekov – milimetre
110
Šírka valčekov - palce
1.181
Šírka valčekov – milimetre
30
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
3.762
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 50MM Bore; 110MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov