![RNATX6908](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMk55OHhNRFF4TkRVNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI1NGZjY2JkNDc5MTBjODgxNWMyOGFhYjU3MTA5OTI1OGY3ZmE1ZTY5ZTYzMDg2Mjg0MWM1OGZlNTdkNTc3ZA)
![RNATX6908](/medias/INDNTNCMFLRX-YK-NIR-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnMk55OHhNRFF4TkRVNE56Y3dOelF5TWk5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZXVXRmVGtsU1gwWk1WRjlPVWpGZlEwZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWI1NGZjY2JkNDc5MTBjODgxNWMyOGFhYjU3MTA5OTI1OGY3ZmE1ZTY5ZTYzMDg2Mjg0MWM1OGZlNTdkNTc3ZA)
NTN
NTN
RNATX6908
NTN NTN
Popis
NTN RNATX6908
Cam Follower Bearing; 48MM Bore; 62MM Roller Diameter; 40MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
RNATX6908
BDI #
25142255
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/RNATX6908/p/25142255
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171512
Váha / Kilogram
0
Vnútorný priemer - palce
1.89
Vnútorný priemer – milimetre
48
Priemer valčekov - palce
2.441
Priemer valčekov – milimetre
62
Šírka valčekov - palce
1.575
Šírka valčekov – milimetre
40
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 48MM Bore; 62MM Roller Diameter; 40MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov