https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-STO-ZZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTRMMmcwTkM4eE1EYzJPRGN3TkRFM05qRTFPQzlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZRMUpPWDA1U01WOURSMTlUVkU5ZldscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjY4OGQ5NmYzMDA1ZjQ4MjNjNzdkZWNlNzE4Y2U2MzIwOGQzYjMwMmNiYTA5Njg1M2NkMDM5NDQ0ZWZmMzYxNA
TIMKEN
TIMKEN
STO 25 ZZ
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN STO 25 ZZ
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
STO 25 ZZ
BDI #
15068883
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/STO-25-ZZ/p/15068883
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,24
Vnútorný priemer - palce
0.984
Vnútorný priemer – milimetre
25
Priemer valčekov - palce
2.047
Priemer valčekov – milimetre
52
Šírka valčekov - palce
0.78
Šírka valčekov – milimetre
19.8
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Metal Shielded
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Metric
Ostatné vlastnosti
Caged | With Inner Ring
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
0.529
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 52MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov