https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1TlM4eE1EYzJOemt6TmpJNU1EZzBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY4ZGI4OTJhOTRiZDEwYmYyNDIyZWM2OTRjODQ0ODg5NGM1NGYxMzM4MjY1OTMyNDgwOGQ1YjU2M2E5ZWYzNA
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
Y 60
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS Y 60
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
Y 60
BDI #
795200
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/Y-60/p/795200
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,304
EAN
0637400008680
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Priemer valčekov - palce
1.875
Priemer valčekov – milimetre
47.625
Šírka valčekov - palce
1
Šírka valčekov – milimetre
25.4
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
Y60
Váha / libry
0.67
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov