https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1TlM4eE1EYzJOemt6TmpJNU1EZzBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY4ZGI4OTJhOTRiZDEwYmYyNDIyZWM2OTRjODQ0ODg5NGM1NGYxMzM4MjY1OTMyNDgwOGQ1YjU2M2E5ZWYzNA
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
Y 80
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
Popis
RBC BEARINGS Y 80
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
Y 80
BDI #
795206
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/Y-80/p/795206
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,8
EAN
0637400008772
Vnútorný priemer - palce
0.75
Vnútorný priemer – milimetre
19.05
Priemer valčekov - palce
2.5
Priemer valčekov – milimetre
63.5
Šírka valčekov - palce
1.5
Šírka valčekov – milimetre
38.1
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://www.rbcbearings.com
Číslo položky výrobcu
Y80
Váha / libry
1.75
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3/4" Bore; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov