https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YK-FLT-NDL-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjExNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhtTnk4eE1EYzJPVGMxTWpnMU1EUTJNaTlKVGtSUVEwbERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1RVRGOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjZTJkZDcyODdhYWQ2OGM2NjhlNjFlMmQ5ZWRkYWIyNzA1YWU5ZGJkM2UwNjdhNjFlNmFhMGU5YzEzYzFmYjc
KOYO
KOYO
YCR-20
KOYO KOYO
Popis
KOYO YCR-20
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
YCR-20
BDI #
1088949
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/YCR-20/p/1088949
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
JTEKT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,118
EAN
0605790206184
Vnútorný priemer - palce
0.375
Vnútorný priemer – milimetre
9.525
Priemer valčekov - palce
1.25
Priemer valčekov – milimetre
31.75
Šírka valčekov - palce
0.75
Šírka valčekov – milimetre
19.05
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Open
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://koyo.jtekt.co.jp
Váha / libry
0.24
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-1/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov