https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESmpMMmc1TlM4eE1EYzJOemt6TmpJNU1EZzBOaTlKVGtSWVdGaERUVVpNVWxoZldVdGZSa3hVWDA1U01WOURSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY4ZGI4OTJhOTRiZDEwYmYyNDIyZWM2OTRjODQ0ODg5NGM1NGYxMzM4MjY1OTMyNDgwOGQ1YjU2M2E5ZWYzNA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
YCRS-16
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING YCRS-16
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
YCRS-16
BDI #
210959
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/YCRS-16/p/210959
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,07
EAN
0644075102841
Vnútorný priemer - palce
0.313
Vnútorný priemer – milimetre
7.95
Priemer valčekov - palce
1
Priemer valčekov – milimetre
25.4
Šírka valčekov - palce
0.625
Šírka valčekov – milimetre
15.875
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
YCRS-16
Váha / libry
0.15
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 5/16" Bore; 1" Roller Diameter; 5/8" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov