![YCRS-52](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFl5OHhNRFF4T0RZNE1qVTVNek14TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlYTIzYzRiZTU0ZDAzY2I4NDUxMjFlMzFlYmNiMjNlZjRjOGFiMjhhMGVhMDdlZGZhYWMwNWJlZjRhZmMyZDU)
![YCRS-52](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnMFl5OHhNRFF4T0RZNE1qVTVNek14TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlYTIzYzRiZTU0ZDAzY2I4NDUxMjFlMzFlYmNiMjNlZjRjOGFiMjhhMGVhMDdlZGZhYWMwNWJlZjRhZmMyZDU)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
YCRS-52
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING YCRS-52
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
YCRS-52
BDI #
210972
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/YCRS-52/p/210972
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
1,64
EAN
0644075102971
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Priemer valčekov - palce
3.25
Priemer valčekov – milimetre
82.55
Šírka valčekov - palce
1.75
Šírka valčekov – milimetre
44.45
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
YCRS-52
Váha / libry
3.62
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1" Bore; 3-1/4" Roller Diameter; 1-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov