![YCRSC-14](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q)
![YCRSC-14](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-NR1-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnellTOHhNRFF4T0RZNE1qQXdNelE0Tmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwNVNNVjlEUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllNWI0MzJiNmJjZmMyNjlmMDNjNTNkNDEwNTk0NWVmMjUyMTFmNTc1MmMyMzZjOGRiNjUwOTVmY2VjZjQ0N2Q)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
YCRSC-14
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING YCRSC-14
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
YCRSC-14
BDI #
210978
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/YCRSC-14/p/210978
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
0,04
EAN
0644075103039
Vnútorný priemer - palce
0.25
Vnútorný priemer – milimetre
6.35
Priemer valčekov - palce
0.875
Priemer valčekov – milimetre
22.225
Šírka valčekov - palce
0.5
Šírka valčekov – milimetre
12.7
Profil povrchu valčekov
Crowned
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Needle Bearing
Znova lubrikovateľný
Yes
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
YCRSC-14
Váha / libry
0.08
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov