![YCRSR-64](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg)
![YCRSR-64](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnek1TOHhNREkwTURNM05qZzVOelUyTmk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGYwYzY5ZDE3ZWE5MzgyMGRjYzM4Mjc5N2QxMDYwN2ZkOTRiNjZlOGQ3NjBjYmZiOTg5NTE4Mzc0M2I4MmY4ZTg)
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
YCRSR-64
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING YCRSR-64
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Bore; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Katalógové číslo výrobcu
YCRSR-64
BDI #
21580837
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Lo%C5%BEisk%C3%A1/Val%C4%8Dekov%C3%A9-lo%C5%BEisk%C3%A1-/Lo%C5%BEiskov%C3%A9-kladky/YCRSR-64/p/21580837
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171530
Váha / Kilogram
3,02
EAN
0644075269629
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Priemer valčekov - palce
4
Priemer valčekov – milimetre
101.6
Šírka valčekov - palce
2.25
Šírka valčekov – milimetre
57.15
Profil povrchu valčekov
Flat
Profil
Yoke Type
Kryt
Sealed
Točivý element
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Znova lubrikovateľný
No
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
Full Complement
Kategória BDI
Cam Followers Yoke Type
Harmonizovaný tarifný kód
8482.40.00.00
Podstatné meno
Bearing
Reťazec kľúčového slova
Cam Follower
URL výrobcu
https://consbrgs.com
Číslo položky výrobcu
YCRSR-64
Váha / libry
6.65
Dlhý popis
Cam Follower Bearing; 1-1/4" Bore; 4" Roller Diameter; 2-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov